HAUPA - Csősaru 10mm2 D=12mm réz GT80323 - 290663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923090630
Sonepar cikkszám
GT80323
Gyártói cikkszám
290663
Gyártói típuskód
290663
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
10-10 mm2
Halogénmentes:
Igen
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma