Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 10mm2 D=6mm réz GT89862 - 290658

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 10mm2 D=6mm réz GT89862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2

  • DIN szerint - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090609

Sonepar cikkszám

GT89862

Gyártói cikkszám

290658

Gyártói típuskód

290658

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

10-10 mm2

DIN szerint:

Igen

Gyűrűs lemezsaru szigetelés nélkül DIN 46234 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • felülete: ónozott • gyűrűs forma