HAUPA - Csősaru 10mm2 D=6mm réz ónozott 90fok GT63001 - 291706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 90°
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Karakterisztika - 6
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923173944
Sonepar cikkszám
GT63001
Gyártói cikkszám
291706
Gyártói típuskód
291706
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
90°
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Karakterisztika:
6
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagbólCsőátmérő DIN 46235 szerintFelülete: ónozottPréselt jelölés