HAUPA - Csősaru 10mm2 D=8mm réz ónozott GT94221 - 290412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Karakterisztika - 6
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923104009
Sonepar cikkszám
GT94221
Gyártói cikkszám
290412
Gyártói típuskód
290412
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Karakterisztika:
6
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból Felülete: ónozott Préselt jelölés