Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 10mm2 D=6mm réz GT67416 - 290410

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  10mm2 D=6mm réz GT67416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Karakterisztika - 6

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923103972

Sonepar cikkszám

GT67416

Gyártói cikkszám

290410

Gyártói típuskód

290410

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Karakterisztika:

6

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból Felülete: ónozott Préselt jelölés