Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 120mm2 D=10mm réz GT49893 - 290870

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 120mm2 D=10mm réz GT49893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Szigetelés színe - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923101671

Sonepar cikkszám

GT49893

Gyártói cikkszám

290870

Gyártói típuskód

290870

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Szigetelés színe:

fekete

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Csőből, izzított anyagból Felülete: ónozott Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500 többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztály kémlelőnyílással szigetelés: fekete