Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 120mm2 D=12mm réz GT67412 - 290464

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 120mm2 D=12mm réz GT67412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Karakterisztika - 20

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923104542

Sonepar cikkszám

GT67412

Gyártói cikkszám

290464

Gyártói típuskód

290464

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Karakterisztika:

20

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagbólFelülete: ónozottPréselt jelölés