Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 120mm2 D=12mm réz SN151161 - 294120

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  120mm2 D=12mm réz SN151161

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489045

Sonepar cikkszám

SN151161

Gyártói cikkszám

294120

Gyártói típuskód

294120

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással