HAUPA - Csősaru 120mm2 D=8mm réz GT67411 - 290462
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Karakterisztika - 20
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923104528
Sonepar cikkszám
GT67411
Gyártói cikkszám
290462
Gyártói típuskód
290462
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Karakterisztika:
20
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból Felülete: ónozott Préselt jelölés