HAUPA - Csősaru 120mm2 D=14mm réz SN151176 - 294122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923489052
Sonepar cikkszám
SN151176
Gyártói cikkszám
294122
Gyártói típuskód
294122
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaru 120mm2 D=14mm réz