Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 120mm2 D=16mm réz SN151177 - 294124

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  120mm2 D=16mm réz SN151177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489069

Sonepar cikkszám

SN151177

Gyártói cikkszám

294124

Gyártói típuskód

294124

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Csősaru 120mm2 D=16mm réz