HAUPA - Csősaru 150mm2 D=12mm réz GT73794 - 290316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923094591
Sonepar cikkszám
GT73794
Gyártói cikkszám
290316
Gyártói típuskód
290316
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Csőből Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500 Felülete: ónozott kémlelőnyílással kábelosztály 5/6