Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 150mm2 D=16mm réz SN151216 - 294134

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  150mm2 D=16mm réz SN151216

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489106

Sonepar cikkszám

SN151216

Gyártói cikkszám

294134

Gyártói típuskód

294134

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással