Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 16mm2 D=10mm réz ónozott 90fok SN096181 - 290954/90

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  16mm2 D=10mm réz ónozott 90fok SN096181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096181

Gyártói cikkszám

290954/90

Gyártói típuskód

290954/90

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Csősaru 16mm2 D=10mm réz ónozott 90fok