Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 16mm2 D=6mm réz DIN46235 SN119195 - 290416

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 16mm2 D=6mm réz DIN46235 SN119195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Karakterisztika - 8

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923104047

Sonepar cikkszám

SN119195

Gyártói cikkszám

290416

Gyártói típuskód

290416

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Karakterisztika:

8

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 16mm2 D=6mm réz DIN46235