Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 16mm2 D=6mm réz ónozott 90fok GT63002 - 291710

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  16mm2 D=6mm réz ónozott 90fok GT63002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Karakterisztika - 8

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923173975

Sonepar cikkszám

GT63002

Gyártói cikkszám

291710

Gyártói típuskód

291710

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Karakterisztika:

8

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagbólCsőátmérő DIN 46235 szerintFelülete: ónozottPréselt jelölés