Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 16mm2 D=8mm réz GT80716 - 290260

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  16mm2 D=8mm réz GT80716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923094317

Sonepar cikkszám

GT80716

Gyártói cikkszám

290260

Gyártói típuskód

290260

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rovátkolt cső kábelsaruk finoman erezett nagy rugalmasságú vezetékekhez• csőből • nyersanyag: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 • felülete: ónozott • beállító nyílással • kábelosztály 5/6