Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 16mm2 D=12mm réz GT80325 - 290672

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  16mm2 D=12mm réz GT80325

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090685

Sonepar cikkszám

GT80325

Gyártói cikkszám

290672

Gyártói típuskód

290672

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

16-16 mm2

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma