Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 185 mm2 D=16mm ónozott réz SN008073 - 290072

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 185 mm2 D=16mm ónozott réz SN008073

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Karakterisztika - 25

  • Felület - bevonat nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923104719

Sonepar cikkszám

SN008073

Gyártói cikkszám

290072

Gyártói típuskód

290072

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Karakterisztika:

25

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból, E-CU DIN 40500 Felülete: bevonat nélküli, maratott Préselt jelölés