HAUPA - Csősaru 185mm2 D=12mm réz SN151218 - 294140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923489120
Sonepar cikkszám
SN151218
Gyártói cikkszám
294140
Gyártói típuskód
294140
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással