Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 185mm2 D=12mm réz GT67417 - 290480

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 185mm2 D=12mm réz GT67417

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Karakterisztika - 25

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923104702

Sonepar cikkszám

GT67417

Gyártói cikkszám

290480

Gyártói típuskód

290480

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Karakterisztika:

25

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból Felülete: ónozott Préselt jelölés