Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 185mm2 D=14mm réz SN151219 - 294142

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  185mm2 D=14mm réz SN151219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489137

Sonepar cikkszám

SN151219

Gyártói cikkszám

294142

Gyártói típuskód

294142

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással