HAUPA - Csősaru 185mm2 D=16mm réz SN151220 - 294144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923489144
Sonepar cikkszám
SN151220
Gyártói cikkszám
294144
Gyártói típuskód
294144
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaru 185mm2 D=16mm réz