Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 240mm D=12mm alu/réz GT88091 - 293334

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 240mm D=12mm  alu/réz GT88091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Keresztmetszet forma - kerek / szektor formájú

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Anyag - alumínium / réz

  • Al/St-huzalhoz alkalmas - Nem

  • Hosszában tömített - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923133573

Sonepar cikkszám

GT88091

Gyártói cikkszám

293334

Gyártói típuskód

293334

Keresztmetszet forma:

kerek / szektor formájú

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Nem

Hosszában tömített:

Igen

AL- sodronyokhoz DIN 48201 1 rész szerint, Al- sodronyokhoz DIN EN 50182 szerintNyersanyaga: AL 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500 szerintFelülete: fényesPréselt jelölés Kontaktzsírral együtt