Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAUPA - Csősaru 240mm2 D=2x12mm SN015063 - 290560

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 240mm2 D=2x12mm SN015063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Karakterisztika - 28

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923179267

Sonepar cikkszám

SN015063

Gyártói cikkszám

290560

Gyártói típuskód

290560

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Karakterisztika:

28

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

2

Préssaruk kivitel 2 hosszú furattal• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • Csőméret DIN 46235 szerint • felülete: ónozott, kivitel 2 hosszú furattal