HAUPA - Csősaru 240mm2 D=12mm réz SN130784 - 290328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130784
Gyártói cikkszám
290328
Gyártói típuskód
290328
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Csősaru 240mm2 D=12mm réz