Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 240mm2 D=14mm réz SN151222 - 294152

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  240mm2 D=14mm réz SN151222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489168

Sonepar cikkszám

SN151222

Gyártói cikkszám

294152

Gyártói típuskód

294152

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással