HAUPA - Csősaru 240mm2 D=16mm réz SN151223 - 294154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923489175
Sonepar cikkszám
SN151223
Gyártói cikkszám
294154
Gyártói típuskód
294154
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerintfelülete: ónozottellenőrző nyílással