HAUPA - Csősaru 25mm2 D=8mm réz ónozott 90fok SN153977 - 290960/90
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923538422
Sonepar cikkszám
SN153977
Gyártói cikkszám
290960/90
Gyártói típuskód
290960/90
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaru 25mm2 D=8mm réz ónozott 90fok