Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 25mm2 D=8mm réz ónozott SN156181 - 290426

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 25mm2 D=8mm réz ónozott SN156181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Karakterisztika - 10

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923104146

Sonepar cikkszám

SN156181

Gyártói cikkszám

290426

Gyártói típuskód

290426

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Karakterisztika:

10

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból Felülete: ónozott Préselt jelölés