Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 35mm2 D=10mm réz SN163715 - 290278

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  35mm2 D=10mm réz SN163715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163715

Gyártói cikkszám

290278

Gyártói típuskód

290278

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Csőből Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500 Felülete: ónozott kémlelőnyílással kábelosztály 5/6