Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 35mm2 D=8mm réz ónozott 90fok GT63004 - 291726

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  35mm2 D=8mm réz ónozott 90fok GT63004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Karakterisztika - 12

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923174040

Sonepar cikkszám

GT63004

Gyártói cikkszám

291726

Gyártói típuskód

291726

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Karakterisztika:

12

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagbólCsőátmérő DIN 46235 szerintFelülete: ónozottPréselt jelölés