Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 4-6mm2 M5 SN101171 - 292572

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 4-6mm2 M5 SN101171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Anyag - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923101220

Sonepar cikkszám

SN101171

Gyártói cikkszám

292572

Gyártói típuskód

292572

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Anyag:

nikkel

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

bevonat nélküli

nyersanyaga: nikkelhőállóság 500° C -ig