Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAUPA - CSŐSARU 45FOKOS 35M8 GT65556 - 291826

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - CSŐSARU 45FOKOS 35M8 GT65556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Csatlakozási szög - 45°

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Karakterisztika - 12

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923174484

Sonepar cikkszám

GT65556

Gyártói cikkszám

291826

Gyártói típuskód

291826

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Csatlakozási szög:

45°

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Karakterisztika:

12

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Szöget bezáró kábelsaruk 45° DIN 46235 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • csőméret DIN 46235 szerint • felülete: ónozott