HAUPA - CSŐSARU 45FOKOS 50M8 GT65557 - 291832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 45°
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Karakterisztika - 14
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923174514
Sonepar cikkszám
GT65557
Gyártói cikkszám
291832
Gyártói típuskód
291832
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
45°
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Karakterisztika:
14
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Szöget bezáró kábelsaruk 45° DIN 46235 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • csőméret DIN 46235 szerint • felülete: ónozott