HAUPA - CSŐSARU 45FOKOS 70M8 GT65558 - 291840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 45°
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Karakterisztika - 16
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923174552
Sonepar cikkszám
GT65558
Gyártói cikkszám
291840
Gyártói típuskód
291840
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
45°
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Karakterisztika:
16
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Szöget bezáró kábelsaruk 45° DIN 46235 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • csőméret DIN 46235 szerint • felülete: ónozott