HAUPA - Csősaru 50mm2 D=10mm DIN SN104079 - 290442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Karakterisztika - 14
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104079
Gyártói cikkszám
290442
Gyártói típuskód
290442
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Karakterisztika:
14
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagból Felülete: ónozott Préselt jelölés