HAUPA - Csősaru 50mm2 D=8mm réz GT65554 - 290282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923094423
Sonepar cikkszám
GT65554
Gyártói cikkszám
290282
Gyártói típuskód
290282
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Csőből Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500 Felülete: ónozott kémlelőnyílással kábelosztály 5/6