Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 50mm2 D=12mm réz GT97932 - 290982

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  50mm2 D=12mm réz GT97932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923092399

Sonepar cikkszám

GT97932

Gyártói cikkszám

290982

Gyártói típuskód

290982

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozott Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztályLengetési- és rázás vizsgálat DIN EN 61373:1999-11, Kat. 1, Kl. B