Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 50mm2 D=6mm Ónozott SN126902 - 290976

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  50mm2 D=6mm Ónozott SN126902

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Betekintő lyukkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923092337

Sonepar cikkszám

SN126902

Gyártói cikkszám

290976

Gyártói típuskód

290976

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Anyag:

réz

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Csősaru 50mm2 D=6mm Ónozott