Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 50mm2 D=8mm réz ónozott 90fok SN153975 - 290978/90

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 50mm2 D=8mm réz ónozott 90fok SN153975

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923538507

Sonepar cikkszám

SN153975

Gyártói cikkszám

290978/90

Gyártói típuskód

290978/90

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozottNyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztály