Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 50mm2 D=10mm réz ónozott 90fok SN153976 - 290980/90

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 50mm2 D=10mm réz ónozott 90fok SN153976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923538514

Sonepar cikkszám

SN153976

Gyártói cikkszám

290980/90

Gyártói típuskód

290980/90

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozottNyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztály