Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 50mm2 D=6mm Ónozott SN126901 - 290281

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  50mm2 D=6mm Ónozott SN126901

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923482268

Sonepar cikkszám

SN126901

Gyártói cikkszám

290281

Gyártói típuskód

290281

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 50mm2 D=6mm Ónozott