Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 50mm2 D=8mm réz GT49894 - 290848

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  50mm2 D=8mm réz GT49894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelés színe - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923101565

Sonepar cikkszám

GT49894

Gyártói cikkszám

290848

Gyártói típuskód

290848

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelés színe:

fekete

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Csőből, izzított anyagból Felülete: ónozott Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500 többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztály kémlelőnyílással szigetelés: fekete