Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 50mm2 D=8mm réz ónozott SN117340 - 290694

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 50mm2 D=8mm réz ónozott SN117340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2

  • DIN szerint - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090814

Sonepar cikkszám

SN117340

Gyártói cikkszám

290694

Gyártói típuskód

290694

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

50-50 mm2

DIN szerint:

Igen

Csősaru 50mm2 D=8mm réz ónozott