Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 625mm2 D=16 SN127054 - 290045

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 625mm2 D=16 SN127054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 625 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923093242

Sonepar cikkszám

SN127054

Gyártói cikkszám

290045

Gyártói típuskód

290045

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

625 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Csősaru 625mm2 D=16