Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 6mm2 D=6,5mm réz ónozott 90°-ban hajlított. SN113894 - 290934/90

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 6mm2 D=6,5mm réz ónozott 90°-ban hajlított. SN113894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923538309

Sonepar cikkszám

SN113894

Gyártói cikkszám

290934/90

Gyártói típuskód

290934/90

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozottNyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztály