Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 6mm2 D=10mm réz GT80320 - 290652

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru   6mm2 D=10mm réz GT80320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090579

Sonepar cikkszám

GT80320

Gyártói cikkszám

290652

Gyártói típuskód

290652

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma