HAUPA - Csősaru 6mm2 D=12mm réz GT80321 - 290654
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923090586
Sonepar cikkszám
GT80321
Gyártói cikkszám
290654
Gyártói típuskód
290654
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma