Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 6mm2 D=6mm réz GT67414 - 290404

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  6mm2 D=6mm réz GT67414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Karakterisztika - 5

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923103903

Sonepar cikkszám

GT67414

Gyártói cikkszám

290404

Gyártói típuskód

290404

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Karakterisztika:

5

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz, izzított anyagbólFelülete: ónozottPréselt jelölés